pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI568722 MORS TERRA NEUTRO DOPPIA 44 USC ALL ST - 568722

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI568722 MORS TERRA NEUTRO DOPPIA 44 USC ALL ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Senza calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 44

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 21

  • Larghezza - 229.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782856952602

Codice prodotto

ERI568722

Cod. produttore

568722

Produttore

ERI

Tipologia:

Senza calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

44

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

21

Larghezza:

229.6 mm

Isolatore:

no

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

12.7 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza:

12.7 mm

Superficie della guida di contatto:

Con stagnatura galvanica

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

21

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

2

Le barre di messa a terra e di neutro vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, come commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e nei centri dati.