Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2160 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo a U
Zona di tensione: 84...88.9 mm
- copia
- copia
sezione nominale del conduttore: 70 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio inossidabile
Forma del conduttore: Piatto
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Altro
Adatto per: Barretta di terra/conduttore a sezione circolare
Protezione della superficie: Non trattato
Fissaggio finale: Altro
Diametro del avo: 1.5 mm
Materiale del cavo: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2100 mm
Diametro: 14.2 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1.5 mm
Diametro: 17.3 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica: 10
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Forma del conduttore: Piatto
sezione nominale del conduttore: 185 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Forma del conduttore: Tondo
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 14...20 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 21...28 mm
Tipo di fissaggio: Serrare