Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2160 prodotti
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 21...28 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Colore: Nero
Lunghezza: 483 mm
Larghezza: 203 mm
sezione nominale del conduttore: 240 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Forma del conduttore: Piatto
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 240 V
Tensione permanente AC max.: 300 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica: 6
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 0...3 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Componente/tipo di collegamento: Catena
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Materiale: Altro
Tipologia: Senza calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 12
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Adatto per spessore flangia: 1.5...1.5 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Tipologia: Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)
Protezione della superficie: Altro
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 10.5 mm
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato