pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310265 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX6M, ACC.INOX - 310265

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310265 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX6M, ACC.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza della fessura - 22.3 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893025941

Codice prodotto

ERI310265

Cod. produttore

310265

Produttore

ERI

Lunghezza:

6000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni da medie a pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.