pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310061 PROFILO DOPPIO 41X41X2,5MMX3M, PREZINC. - 310061

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310061 PROFILO DOPPIO 41X41X2,5MMX3M, PREZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893025972

Codice prodotto

ERI310061

Cod. produttore

310061

Produttore

ERI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Tipologia:

Profilo doppio

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

Ponticello forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.