Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3089 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 1.2 kg
Dimensione nominale: 68 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Temperatura d'esercizio: 90...600 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 32 mm
Adatto per cartongesso: sì
Tensione: 12 V
Potenza nominale: 90 W
Tempo di riscaldamento: 30 s