pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935441035 HG600VK_TERMOSOFFIATORE - 4935441035

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935441035 HG600VK_TERMOSOFFIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Con regolazione della temperatura - sì

  • Temperatura d'esercizio - 90...600 °C

  • Peso macchina - 0.9 kg

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395135035

Codice prodotto

COP4935441035

Cod. produttore

4935441035

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Con regolazione della temperatura:

sì

Temperatura d'esercizio:

90...600 °C

Peso macchina:

0.9 kg

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Volume di aria:

434 l/min

Termosoffiatore 2000 W • 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C • Portata d'aria 345 - 434 l/min • Ventola robusta per utilizzi continuativi • Estremamente leggero, solo 0.9 kg