pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459761 M12 SI-201C_SALDATORE 12V - 4933459761

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459761 M12 SI-201C_SALDATORE 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 90 W

  • Tensione - 12 V

  • Tempo di riscaldamento - 30 s

  • Temperatura max. della punta per saldare - 400 °C

  • Peso - 500 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546029333

Codice prodotto

COP4933459761

Cod. produttore

4933459761

Produttore

COP

Potenza nominale:

90 W

Tensione:

12 V

Tempo di riscaldamento:

30 s

Temperatura max. della punta per saldare:

400 °C

Peso:

500 g

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria ricaricabile

Forma della punta per saldare:

Appuntito

Riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi