Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 600 A
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 2000 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 7 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A