MERSEN ITALIA SPA - XESB300588 5,5 URD 33 TT F 2000 - B300588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 550 V
Corrente nominale - 2000 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340330724
Codice prodotto
XESB300588
Cod. produttore
B300588
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
550 V
Corrente nominale:
2000 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
250 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


