Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: Altro
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.25 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 6,3×32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Adatto per fusibili: Formato A4
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 1000 A
Tensione nominale AC: 150 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: sonstige
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 35 A