MERSEN ITALIA SPA - XESD1062718 MODULOSTAR CUS10 2P UR - D1062718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 800 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3605340602791
Codice prodotto
XESD1062718
Cod. produttore
D1062718
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
800 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


