Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Per dimensione del fusibile: sonstige
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Numero di fusibili: 360
Tipologia: Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 125 A