Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 900 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 300 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 2 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: Altro