Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 4 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 450 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 7 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 60 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm