Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2141 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 150 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm