Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 550 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Adatto per fusibili: Formato A4
Numero di poli: 3