Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale: 24 kV
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 31.5 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 700 V
Corrente nominale: 600 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A