Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3