MERSEN ITALIA SPA - XESZ1032492 D02 BASE INNOZED E18-3P - Z1032492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D02
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 63 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Confezione
3 PZ
EAN
3605340537437
Codice prodotto
XESZ1032492
Cod. produttore
Z1032492
Produttore
XES
Dimensione:
D02
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
63 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Materiale:
Plastica
Esecuzione con copertura:
no
INNOZED® è una base per cartucce di fusibili D01 e D02. È progettata per consentire il rapido montaggio su guide DIN in morsettiere di distribuzione e quadri elettrici, per applicazioni residenziali e industriali.INNOZED® è dotato di un coperchio contro il contatto diretto che previene la folgorazione. Luso di barre dinterconnessione a pettine consente di controllare visivamente il posizionamento dei cavi. Luso di barre dinterconnessione cablate nellarea inferiore del terminale agevola linserimento dei cavi e il controllo visivo dei punti di terminazione. INNOZED® consente di configurare la connessione in modo flessibile. I morsetti di fissaggio consistono di due scomparti separati che garantiscono la connessione sicura di due diversi cavi. È possibile utilizzare cavi di sezioni diverse comprese tra 4 mm² e 35 mm² oppure due cavi simili di sezione fino a 16 mm².
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


