Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6A
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: S/FTP
Classe della fibra: OM2
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Materiale: Acciaio
Altezza: 2154.2 mm
Larghezza: 150 mm
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipologia: Presa/presa
Categoria: 6A
Tipo di connettore: 2×RJ45
Categoria: 6A
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: F/FTP
Colore: Beige
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Adatto per tipo di fibra: Multimode
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti): no
Bloccaggio con lucchetto: no
Tipo di maniglia: Chiave
Categoria: 6
Lunghezza: 1.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Verde
Categoria: Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili: 6
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.5 m
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
















.jpg?857584758B6F619082758472866D6093787A7D73BCA797&ts=1792020812857&type=small)










_800px.jpg?857584758B6F619082758472876D609378767DA48A6760A4C873BEB5B9&ts=1792020819788&type=small)