Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Categoria: 6A
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Categoria: 6
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Categoria: 5e
Tipo di collegamento: LSA
Numero di prese/prese mobili: 24
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: S/FTP
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 16
Materiale: Metallo
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 24
Larghezza: 800 mm
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm



















.jpg?857584758B6F6190817584728267625C836E82AFC29E&ts=1792020859365&type=small)