Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Colore del rivestimento: Bianco
Senza alogeni: sì
Colore: Nero
Materiale: Alluminio
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Colore del rivestimento: Grigio
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
Tipologia: Giunto
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14 mm
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.3 m

















.jpg?857584758B6F619085798572896C639378777D73BCA797&ts=1792020881896&type=small)