Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Lunghezza: 210 mm
Adatto per: Connettore per collegamento schermatura
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Colore: Nero
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Vetro
Categoria: 6
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: U/UTP
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125 e 62.5/125
Numero prese gestite: 24
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 1 m






















_copy.jpg?857584758B6F6190827585728869679378777DA4B5A6A0AD7EAFC4AC&ts=1792020821114&type=small)