Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 8
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Lunghezza: 203 mm
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Lunghezza: 210 mm
Adatto per: Connettore per collegamento schermatura
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 1 m

















.jpg?857584758B6F6190857A8972826F639378777D73BCA797&ts=1792020875928&type=small)