Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Colore del rivestimento: Nero
Adatto per impiego all'esterno: sì
Tipologia: Giunto
Materiale: Metallo
Materiale: Metallo
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Categoria: 5e
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: U/UTP
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Colore del rivestimento: Viola
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 16
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra otturatrice
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipologia: Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
















.jpg?857584758B6F619094BAC6A69998A376BCB4B7B095A69EA2B5A8C8B4C496587593768A7687605E9EC0AC&ts=1792020880562&type=small)