pagina iniziale

MAYFLEX UK LIMITED - EXL542-068-BK EXCEL CR/ER BASE PLATE FOR 600W X 800D B - 542-068-BK

MAYFLEX UK LIMITED
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo in lamiera

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 460 mm

  • Profondità - 500.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007444065

Codice prodotto

EXL542-068-BK

Cod. produttore

542-068-BK

Produttore

EXL

Tipologia:

Fondo in lamiera

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza:

460 mm

Profondità:

500.5 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Environ cover plates are installed to increase the airflow and direction of airflow within the cabinets these also reduce the level of contamination of dust particles entering the cabinet. - For CR/ER ranges - Black - 25 Year system warranty