Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM5
Lunghezza: 2 m
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 10 dB
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore collegamento 1: Altro
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 15 m
Materiale: Acciaio
Altezza: 2154.2 mm
Larghezza: 150 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Profilo di fissaggio
Materiale: Metallo
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM4
Numero di fibre: 24
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Colore: Grigio
Tipologia: Staffa portacavi/passacavi
Materiale: Metallo
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per tipo di fibra: Singlemode

















.jpg?857584758B6F619082758C72876D689378767D73BCA797&ts=1792020880005&type=small)