Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Tipologia: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Intervallo di misura: 15...660 V
Misurazione tra fase e neutro possibile: sì
Misurazione tra le fasi possibile: sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio frontale
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Altro
Con posizione zero (off): sì
Con elemento di comando: sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Montaggio frontale
Numero di direzioni di azionamento: 4
Lunghezza del joystick: 77.8 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 60...130 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 132 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 60...130 V
Tipologia: Altro
Colore: Neutro
Forma: Tondo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 100...250 V