pagina iniziale

LOVATO - LOVBF400T4E230 CONTATTORE 4P 600A AC1 100...250VAC/DC - BF400T4E230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF400T4E230 CONTATTORE 4P 600A AC1 100...250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 600 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975312742

Codice prodotto

LOVBF400T4E230

Cod. produttore

BF400T4E230

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

600 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

400 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

190 A

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 600A, AC/DC bobina 100...250VAC/DC