pagina iniziale

LOVATO - LOVDMK70R1 VOLTM.DIGIT.3F 220-240VAC+RELE PROGR. - DMK70R1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 15...660 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Sistema di misura - Digitale

  • Larghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975152225

Codice prodotto

LOVDMK70R1

Cod. produttore

DMK70R1

Produttore

LOV

Intervallo di misura:

15...660 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Sistema di misura:

Digitale

Larghezza:

54 mm

Collegamento del convertitore:

sì

Altezza:

90 mm

Classe di precisione:

0.2

Potenza dissipata:

1.8 W

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero moduli DIN:

3

Gli strumenti digitali sono realizzati in contenitori modulari da 3 moduli. Le misure effettuate in TRMS (True Mean Squere/ vero valore efficace) consentono un funzionamento corretto in presenza di armoniche. • tensione alimentazione ausiliaria 220...240V AC • Frequnza di funzionamento 50..60 Hz • Misura del vero valore efficace • Memorizzazione dei valori di max e min •1 uscita a relè con 1 contatto in scambio, ( solo per versioni DMK...R1) • Contanitore modulare DIN 43880 (3 moduli) • Morsetti : 4mm² • Grado di protezione IP40sul fronte, IP20 sui morsetti.• Campo di misura della tensione 15...660V • Frequenza di lavoro : 45...65 Hz • Impostazione primario TA 1,00...500,00 • Accurattezza ±0.25% f.s. ±1 digit.