pagina iniziale

LOVATO - LOVBF26500E110 CONTATTORE 3P 265A AC3 60..130VAC/DC - BF26500E110

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF26500E110 CONTATTORE 3P 265A AC3 60..130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...130 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 350 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975312537

Codice prodotto

LOVBF26500E110

Cod. produttore

BF26500E110

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

60...130 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

350 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

60...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

125 A