Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 60 V
Adatto come bobina di rete: no
Grado di protezione (IP): IP20
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 500 V
Adatto come bobina di rete: no
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 45 A
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 77.8 mm
Con ritorno in posizione zero: no
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 45 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 34...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico