pagina iniziale

LOVATO - LOVSM2R5000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 34-50A - SM2R5000

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM2R5000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 34-50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 34...50 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 650...650 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

105 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975219836

Codice prodotto

LOVSM2R5000

Cod. produttore

SM2R5000

Produttore

LOV

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

34...50 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

650...650 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

0...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

35 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

145 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

140 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 34...50A