LOVATO - LOVBFX95E400 BOBINA PER BF160-230 250-500VAC/DC - BFX95E400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 500 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina d'uscita - no
Adatto come bobina anti-interferenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975311578
Codice prodotto
LOVBFX95E400
Cod. produttore
BFX95E400
Produttore
LOV
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz


