pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNB04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB04524

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNB04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975299098

Codice prodotto

LOVADXNB04524

Cod. produttore

ADXNB04524

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNB04524 - SOFT STARTER 45A AUX 24VAC DC BASE