Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 99 min
Max. portata trasmissione frontale: 8 m
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Senza viti
Con protezione dal contatto: sì
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 22...32 mm
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 76 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 76 A
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44