Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Plastica
Diametro interno: 40 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 52 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Numero di unità: 4
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 8
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 40 mm
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 35 mm