pagina iniziale

LEGRAND - LEG016635 FUSIBILI COLT.-AM 63A TG 0 C/PERC. - 016635

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016635 FUSIBILI COLT.-AM 63A TG 0 C/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 63 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060166359

Codice prodotto

LEG016635

Cod. produttore

016635

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

63 A

Classe di funzionamento:

aM

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 63 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA