LEGRAND - LEG016040 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 00 C/SEGN. - 016040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
3414971648296
Codice prodotto
LEG016040
Cod. produttore
016040
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
48 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA


