Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 65 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 215...215 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x23 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipo di connessione: Filettatura
Diametro nominale: 24 mm
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Diametro esterno: 60 mm
Materiale: Tessuto sintetico
Diametro interno: 54 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 29...29 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 8 mm