LEGRAND - LEG011310 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23-10A S/SEG - 011310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x23 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
3245060113100
Codice prodotto
LEG011310
Cod. produttore
011310
Produttore
BTI
Misura:
8x23 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA


