Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 215...215 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 95 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...12 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 29 mm
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm