Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 150 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 150 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Colore: Neutro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...18 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 146 mm