Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Tessuto sintetico
Diametro interno: 13 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 28 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm