pagina iniziale

LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P - 86500AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 13.2 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130579

Codice prodotto

LEG86500AF

Cod. produttore

86500AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

13.2 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

2 mm

Numero di passanti:

1

Adatto per filettatura (metrica):

12

Adatto per dimensione filettatura PG:

7

Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG7 e G1/4

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND