Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Superficie di marcatura: Senza
Materiale: Metallo
Larghezza della banda: 9.5 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 24...24 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Kit di fissaggio
Materiale: Metallo
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 142 mm
Altezza: 50 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3.5...6.5 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro