Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 302 mm
Altezza: 82 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2125 mm
Larghezza: 1199 mm
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 400 mm
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 75 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm