Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Impugnatura
Materiale: Plastica
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Materiale: Gomma
Diametro interno: 19 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C