Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Per diametro del tubo: 32 mm
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Tipologia: Tagliabile
Diametro nominale: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 50...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 8...16 mm
Materiale: Metallo
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite